三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LED電球タイプ 多目的ブラケット
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747843
品番
EL-VE1716C
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
階段対応
質量(kg)
0.5
材質(本体)
鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ
小形電球形
口金
E17
材質(カバー)
アクリル オフホワイト色塗装仕上
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません
※天井面近接限度30cm