LED電球タイプ 多目的ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747859 品番EL-VE1717C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,700

階段対応

質量(kg)1 材質(本体)鋼板 オフホワイト塗装仕上 タイプ小形電球形 口金E17 材質(カバー)ガラス 乳白色消し仕上
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする