三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LED電球タイプ 多目的ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747868
品番
EL-VE1718C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
階段対応
質量(kg)
1
材質(本体)
鋼板 オフホワイト塗装仕上
タイプ
小形電球形
口金
E17
材質(カバー)
プラスチック 乳白色
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません
※天井面近接限度30cm