三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747904
品番
EL-VE1713C
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
カバー:アクリル 半乳白、端板:プラスチック オフホワイト
質量(kg)
0.8
タイプ
小形電球形
口金
E17
注意
※ランプ別売