LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747913 品番EL-VE1714C
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質カバー:ガラス 透明消し仕上(一部透明)、セード飾り:鋼板 金色ヘアライン仕上 質量(kg)0.7 タイプ小形電球形 口金E17
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません
※天井面近接限度30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする