三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LED電球タイプ 多目的ブラケット ミラー灯
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747929
品番
EL-VE1715C
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.8
タイプ
小形電球形
フランジ
フランジ:鋼板 クロームメッキ仕上、セード:ガラス 透明消し仕上(一部透明)
口金
E17
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません