三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LED電球タイプ 多目的ブラケット 可動式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65747938
品番
EL-VE17222C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板 オフホワイト色塗装仕上、セード:ポリカーボネート 乳白色
質量(kg)
0.9
口金
E17
タイプ
小形電球形
可動範囲
(首振/回転)60°/180°
用途
天井面・壁面取付可能
注意
※ランプ別売
※天井面近接限度30cm