LED電球タイプ 多目的ブラケット 可動式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65747947 品番EL-VE1723C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板 オフホワイト色塗装仕上、セード:ポリカーボネート 乳白色 質量(kg)0.5 口金E17 タイプ小形電球形 可動範囲(首振/回転)60°/325° 用途天井面・壁面取付可能
注意
※ランプ別売
※天井面近接限度30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする