LED電球タイプ 配光ブラケット 透明

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65747974 品番 EL-VE1702C
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
材質本体:鋼板 白色塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色 質量(kg)0.2 タイプ小形電球形 口金E17
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません
※天井面近接限度30cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする