三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ブラケットライト
LED電球タイプ 配光ブラケット 透明
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65747999
品番
EL-VE1726C
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板 オフホワイト塗装仕上、カバー:アクリル 乳白色
質量(kg)
0.5
タイプ
小形電球形
口金
E17
注意
※ランプ別売
※写真方向以外取付できません
※天井面近接限度30cm