LED電球タイプ 屋内用スポットライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65748184 品番 EL-SE2602C/K
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

天井面・壁面取付可能

材質(本体)鋼板 黒色半ツヤ消し塗装仕上 質量(kg)0.5 可動範囲(首振/回転)90°/320° 口金E26 タイプ一般電球形
注意
※ランプ別売
※照射面近接限度40cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする