三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の ルーバ・カバー
遮光ルーバ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65748227
品番
EL-X0107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥63,300
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
落下防止ワイヤ付
仕様
耐塩/重耐塩
質量(kg)
1.6
サイズ
L
材質(本体)
ステンレス ブラック塗装
クラス
4000