遮光ルーバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65748236 品番EL-X0106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥57,600
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

落下防止ワイヤ付

仕様耐塩/重耐塩 質量(kg)1.3 サイズM 材質(本体)ステンレス ブラック塗装 クラス3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする