スイッチ 押しボタンタイプ DSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●実装:パネルマウント●極数:単極双投●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部カラー:赤●定格電圧(AC):125V●定格電流(AC):3A●操作部表示:無●端子形状:はんだ端子 注文コード65748368 品番DS196-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥490
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装:パネルマウント●極数:単極双投●接点数:2接点●回路数:1回路●回路構成:SPDT●接点動作:ON-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●操作部カラー:赤●定格電圧(AC):125V●定格電流(AC):3A●操作部表示:無●端子形状:はんだ端子 アズワン品番67-0341-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする