電源一体型 投光器 クラス4000

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65748376 品番EL-S40031N/N2AHJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥528,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

落下防止ワイヤ付き
電源ユニット内蔵
IP65
使用可能温度範囲:-25〜35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ15kV(コモンコード)

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格初期照度補正 器具相当水銀ランプ1000形 クラス4000 定格電圧(V)200〜242 光束(Lm)37500 消費電力(W)304 エネルギー消費効率(Lm/W)123.3 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 配光タイプ狭角 ビーム角度(°)29 材質本体:ステンレス アクリルシルバー色塗装、前面カバー:強化ガラス 透明、アーム:鋼板 高耐食溶融亜鉛メッキ、電源ケース:ステンレス アクリルシルバー塗装 質量(kg)15.5 用途屋外用照明 仕様重耐塩
注意
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする