スイッチ 押しボタンタイプ DSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●接点動作:ON-(OFF)●接点動作(2):モーメンタリ●本体部カラー:黒●操作部形状:丸形、ボタン●操作部カラー:黒●端子形状:はんだ端子●定格電圧(AC):125V●定格電流(AC):1A●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST 注文コード65748377 品番DS194-K
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●接点動作:ON-(OFF)●接点動作(2):モーメンタリ●本体部カラー:黒●操作部形状:丸形、ボタン●操作部カラー:黒●端子形状:はんだ端子●定格電圧(AC):125V●定格電流(AC):1A●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST アズワン品番67-0341-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする