スイッチ 押しボタンタイプ DSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●端子形状:はんだ端子●定格電圧(AC):250V●定格電流(AC):10A 注文コード65748386 品番DS680KS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-ON●接点動作(2):オルタネート●操作部形状:丸形、ボタン●端子形状:はんだ端子●定格電圧(AC):250V●定格電流(AC):10A アズワン品番67-0341-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする