スイッチ 押しボタンタイプ DSシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●極数:単極単投●本体部カラー:黒●操作部カラー:黒●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:正方形、ボタン●定格電圧(AC):125V●定格電流(AC):1A●備考:ラバー反転 注文コード65748395 品番DS660RS-K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●極数:単極単投●本体部カラー:黒●操作部カラー:黒●実装:PCB●端子形状:スルーホール●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:正方形、ボタン●定格電圧(AC):125V●定格電流(AC):1A●備考:ラバー反転 アズワン品番67-0341-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする