東京コスモス電機
東京コスモス電機の 電子部品(オンボード)
東京コスモス電機の 能動部品
東京コスモス電機の 集積回路(IC)
単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:5KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃〜+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上
注文コード
65748474
品番
GF063XB502
参考基準価格(税別)
¥88
販売価格(税込)
¥90
販売価格(税別)
¥
82
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:5KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃〜+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上
アズワン品番
67-0402-57