単回転型サーメットトリマ GF063XBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:500KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃〜+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上 注文コード65748508 品番GF063XB504
参考基準価格(税別)¥77 販売価格(税込) ¥41
販売価格(税別)
37
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●実装:スルーホール●調整方向:側面●定格電力(70℃):0.5W●抵抗値:500KΩ●抵抗値許容差:±20%●抵抗温度係数:±100ppm/℃●抵抗変化特性:B●最高使用電圧:250V●電気的回転角度:210°±10°●機械的回転角度:250°±10°●使用温度範囲:-55℃〜+125℃●外形:4角(6.8mm×6.1mm)●調整ドライバ:プラス●入数:1個●備考:調整矢印上 アズワン品番67-0402-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする