小形投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光束(Lm)12500 注文コード65748683 品番EL-S13000N/WAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥169,000
この商品は光束など14種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵
使用可能温度範囲:-25〜35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ:15kV(コモンコード)
落下防止ワイヤ付
IP65

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 器具相当水銀ランプ400形器具相当 クラス1300 定格電圧(V)100〜242 光束(Lm)12500 消費電力(W)96 エネルギー消費効率(Lm/W)130.2 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 配光タイプ広角 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装 材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明 材質(アーム)鋼板 白色塗装 ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)3.2 用途屋外用照明
注意
※調光はできません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください
※塩害・重塩害地帯や重工業地帯では使用しないでください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65748683 EL-S13000N/WAHN 06389550 EL-S13010N/WAHTN LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 LED照明 屋外用小型投光器 灯具 三菱電機 1台 53,980 税込59,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする