三菱電機
三菱電機の 作業灯
三菱電機の 投光器
三菱電機の スタンド式投光器
小形投光器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光束(Lm)
8000
注文コード
65748726
品番
EL-S8000N/WAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥125,200
この商品は
光束
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット内蔵
使用可能温度範囲:-25〜35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ:15kV(コモンコード)
落下防止ワイヤ付
IP65
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
器具相当
水銀ランプ250形器具相当
クラス
800
定格電圧(V)
100〜242
光束(Lm)
8000
消費電力(W)
58.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.2
光源寿命
60000時間
演色指数(Ra)
75
配光タイプ
広角
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装
材質(カバー)
(前面カバー)強化ガラス 透明
材質(アーム)
鋼板 白色塗装
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)
3.2
用途
屋外用照明
注意
※調光はできません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください
※塩害・重塩害地帯や重工業地帯では使用しないでください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65748726
EL-S8000N/WAHN
06389586
EL-S8010N/WAHTN
LED照明 屋外用小型投光器 灯具
三菱電機
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)