小形投光器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65748787 品番EL-S4000L/WAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,800
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵
使用可能温度範囲:-25〜35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ:15kV(コモンコード)
落下防止ワイヤ付
IP65

光源色電球色 色温度(K)3000 定格固定出力 器具相当HID70形器具相当 クラス400 定格電圧(V)100〜242 光束(Lm)4000 消費電力(W)34.3 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)85 配光タイプ広角 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装 材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明 材質(アーム)鋼板 白色塗装 ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)3.2 用途屋外用照明
注意
※調光はできません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください
※塩害・重塩害地帯や重工業地帯では使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする