三菱電機
三菱電機の 作業灯
三菱電機の 投光器
三菱電機の スタンド式投光器
小形投光器
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65748796
品番
EL-S4000N/KAHN
参考基準価格(税別)
¥94,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
電源ユニット内蔵
使用可能温度範囲:-25〜35℃
耐風速:60m/S
耐雷サージ:15kV(コモンコード)
落下防止ワイヤ付
IP65
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
器具相当
HID70形器具相当
クラス
400
定格電圧(V)
100〜242
光束(Lm)
4400
消費電力(W)
34
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.4
光源寿命
60000時間
演色指数(Ra)
75
配光タイプ
広角
材質(本体)
アルミダイカスト 黒色塗装
材質(カバー)
(前面カバー)強化ガラス 透明
材質(アーム)
鋼板 黒色塗装
ケーブル
キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)
3.2
用途
屋外用照明
注意
※調光はできません
※防雨形のため浴室など湿度の高い場所には使用できません
※器具を覆ったり、前面カバーに何も貼り付けないでください
※塩害・重塩害地帯や重工業地帯では使用しないでください