三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 照明器具アクセサリー・スイッチ
三菱電機の 照明器具用アーム
アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイプ
L字(900mm)
材質(アーム)
鋼管 白色塗装
材質(取付金具)
鋼板 白色塗装
注文コード
65748823
品番
EL-XAM001/W
参考基準価格(税別)
¥64,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
用途
小形投光器
質量(kg)
4.2
タイプ
L字(900mm)
材質(アーム)
鋼管 白色塗装
材質(取付金具)
鋼板 白色塗装