ポールヘッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65748918 品番EL-XAJ001
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
タイプ1灯用 質量(kg)3.4 材質(ポールヘッド)鋼管 錆止塗装 用途小形投光器 仕様上取付/横取付用 ポール径(Φmm)89.1
注意
※ポール別売
※本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)
※2灯用は適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする