三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ポールライト
ポールヘッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65748936
品番
EL-XAJ003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥86,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
2灯用
質量(kg)
3.6
材質
(ポールヘッド)鋼管 錆止塗装
用途
小形投光器
仕様
横取付用
ポール径(Φmm)
89.1
注意
※ポール別売
※本品は錆止塗装のみのため、仕上げ塗装が別途必要です(ボルト部も含む)
※2灯用は適合器具は必ず両端2台取付けてご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65748936
EL-XAJ003
60728285
EL-XAJ003A
屋外用照明 一体形 小形投光器 横取付用ポールヘッド 2灯用 【受注生産品】
三菱電機
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)