JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
ベース付ポスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65748937
品番
B05B-XASK-1
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:BxxB●形状:ベース付ポストトップ型●ピッチ:2.5mm●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個
アズワン品番
67-0401-19