RK73H角形チップ抵抗器 ±1%) RK73Hシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●抵抗値:180Ω●定格電力:0.75W●抵抗許容差:±1%●温度係数:±200(×10-6/K)●寸法:5.0×2.5×0.6mm、W2H(5025)●質量:24.3g●使用温度範囲:-55℃〜+155℃●【参考規格】●IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2134C 注文コード65749156 品番RK73HW2HTTE1800F
参考基準価格(税別)¥45 販売価格(税込) ¥48
販売価格(税別)
44
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る


小型・軽量です。
抵抗皮膜にはメタルグレーズ厚膜を用いているため、耐熱性、耐候性に優れています。
電極は3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピングなどの各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています。(1Fを除く)
外形寸法5025の角形チップ抵抗器。

仕様●抵抗値:180Ω●定格電力:0.75W●抵抗許容差:±1%●温度係数:±200(×10-6/K)●寸法:5.0×2.5×0.6mm、W2H(5025)●質量:24.3g●使用温度範囲:-55℃〜+155℃●【参考規格】●IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2134C アズワン品番67-0370-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする