ポール取付アダプタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65749164 品番EL-XAJ007/K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥47,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途街路灯 質量(kg)1.3 材質(本体)鋼管 黒色塗装 適合径(Φmm)(アーム)60.5(50A)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする