BP-307 リチウムイオンバッテリーパック BPシリーズ ICOM(アイコム) 65749287

リチウムイオンバッテリーパック BPシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65749287品番BP-307
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●電圧:7.2V●電流容量(min):3050mAh●電流容量(typical):3150mAh●防水性能:防水(本体が防水仕様の場合)●ご注意:BC-202でもBP-307の充電は可能ですが十分な充電はできません。●対応製品についてはメーカーサイトをご確認ください。バッテリー容量(Ah)3.15アズワン品番67-0391-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする