防犯灯

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)9.2 定格電圧(V)100/200共用 グリーンマーク認定 注文コード65749295 品番EL-M1400AHN
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は消費電力・定格電圧・グリーンマークなど6種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵
防雨形
IP23
使用可能温度範囲:-10〜35℃
耐雷サージ15kV(コモンコード)

光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 器具相当水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当 明るさ10VA 定格電圧(V)100/200共用 光束(Lm)1400 消費電力(W)9.2 エネルギー消費効率(Lm/W)152.1 光源寿命60000時間 演色指数(Ra)75 入力容量8.9VA(電力会社申請) クラスB+ 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 グローブ種別アクリル 半透明 間隔(m)器具設置:30 用途屋外用照明 仕様自動点滅器なし グリーンマーク認定
注意
※カバーの割れを防ぐため、本体とカバーにがたつきを持たせた構造となっています

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする