三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 防犯照明器具
三菱電機の 防犯灯本体
防犯灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
5.8
定格電圧(V)
100
グリーンマーク
認定
注文コード
65749313
品番
EL-M8001HN
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・定格電圧・グリーンマーク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット内蔵
防雨形
IP23
使用可能温度範囲:-10〜35℃
耐雷サージ15kV(コモンコード)
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
器具相当
FL20形x1器具相当・水銀ランプ40形器具相当
明るさ
10VA
定格電圧(V)
100
光束(Lm)
850
消費電力(W)
5.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
146.5
光源寿命
60000時間
演色指数(Ra)
75
入力容量
5.8VA(電力会社申請)
クラス
B+
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装仕上
グローブ種別
アクリル 半透明
間隔(m)
器具設置:17
用途
屋外用照明
仕様
自動点滅器なし
グリーンマーク
認定
注意
※カバーの割れを防ぐため、本体とカバーにがたつきを持たせた構造となっています