三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の シーリングライト
一体形 シーリング 直付形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65749365
品番
EL-WC1010N/KAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,500
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット内蔵
防雨形
IP23
使用可能温度範囲:5〜35℃
傾斜天井に取付可能(45°まで)
用途
屋外用照明
軒下用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
器具相当
FHT24形・白熱電球100形器具相当
クラス
100
光束(Lm)
930
消費電力(W)
6.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
134.7
演色指数(Ra)
85
材質(本体)
アルミ 黒色塗装仕上
下面カバー
アクリル 透明
質量(kg)
2
配光タイプ
拡散
ビーム角度(°)
90
電圧(V)
AC100〜242
LED寿命(時間)
40000
グリーンマーク
認定