一体形 シーリング 直付形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65749426 品番EL-WC2010L/KAHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,300
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵
防雨形
IP23
使用可能温度範囲:5〜35℃
傾斜天井に取付可能(45°まで)

用途
屋外用照明
軒下用
光源色電球色 色温度(K)3000 定格固定出力 器具相当FHT42形・白熱電球200形器具相当 クラス200 光束(Lm)1710 消費電力(W)15.1 エネルギー消費効率(Lm/W)113.2 演色指数(Ra)85 材質(本体)アルミ 黒色塗装仕上 下面カバーアクリル 透明 質量(kg)2 配光タイプ拡散 ビーム角度(°)90 電圧(V)AC100〜242 LED寿命(時間)40000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする