日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
ナイロンコネクター パネルマウント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65749436
品番
1545-R
参考基準価格(税別)
¥68
販売価格(税込)
¥72
販売価格(税別)
¥
65
バスケットに入れる
仕様
●定格電圧:250V●ピッチ:5.03mm●コネクタの形態:リセプタクル●ピン数:2ピン●使用温度範囲:-40℃〜+105℃●色:白●入数:1個
アズワン品番
67-0400-33