ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 絶縁キャップ
ニチフの 標準絶縁キャップ
端末スリープ E
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65749576
品番
-
参考基準価格(税別)
¥54
販売価格(税込)
¥56
販売価格(税別)
¥
51
バスケットに入れる
用途:リングスリーズ
仕様
●最大使用電流:20A●電線組み合わせ(Φ1.6mm):7本●電線組み合わせ(Φ2.0mm):5本●電線組み合わせ(Φ2.6mm):3本●入数:1個
アズワン品番
67-0401-73
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表