JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 絶縁キャップ
JST(日本圧着端子製造)の 標準絶縁キャップ
ファストン端子
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65749646
品番
LIM-41T-110B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥33
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
#110平型ファストン端子です。AWG20-16(0.5-1.25SQ)の電線に適合します。絶縁被覆は【SA-30】をお使いください。メス側は【LTO-41T-110N】です。
仕様
●内容:ファストン端子(オス)●適用電線範囲(AWG):AWG20〜AWG16●材質:黄銅●表面処理:すずめっき●入数:1個
アズワン品番
67-0403-11
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表