三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ポーチライト
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65749697
品番
EL-V0504L1HN
参考基準価格(税別)
¥54,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電源ユニット内蔵
防雨形
玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
使用可能温度範囲:5〜35℃
用途
屋外用照明
壁面取付専用
光源色
電球色
色温度(K)
2700
定格
固定出力
器具相当
白熱電球40形器具相当
クラス
40
定格電圧(V)
100
光束(Lm)
580
消費電力(W)
8.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.1
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
材質(本体)
アルミダイカスト 白色塗装
グローブ種別
アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量(kg)
0.8
機能
人感センサマルチタイプ
注意
※写真方向以外取付できません
※調光はできません