三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ポーチライト
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
機能
人感センサマルチタイプ
注文コード
65749706
品番
EL-V0505L1HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,400
この商品は
機能
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット内蔵
防雨形
玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
使用可能温度範囲:5〜35℃
用途
屋外用照明
壁面取付専用
光源色
電球色
色温度(K)
2700
定格
固定出力
器具相当
白熱電球40形器具相当
クラス
40
定格電圧(V)
100
光束(Lm)
580
消費電力(W)
8.9
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.1
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
材質(本体)
アルミダイカスト 黒色塗装
グローブ種別
アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量(kg)
0.8
機能
人感センサマルチタイプ
注意
※写真方向以外取付できません
※調光はできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65749706
EL-V0505L1HN
65517518
EL-V0505AL 1LN
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用
三菱電機
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)