一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65749715 品番 EL-V0506L1LN
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

電源ユニット内蔵
防雨形
玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
使用可能温度範囲:5〜35℃

用途
屋外用照明
壁面取付専用
光源色電球色 色温度(K)2700 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光束(Lm)580 消費電力(W)8.5 エネルギー消費効率(Lm/W)68.2 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 材質(本体)プラスチック 白色 グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上 質量(kg)0.7 機能センサなしタイプ
注意
※写真方向以外取付できません
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする