一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 機能センサなしタイプ 注文コード65749724 品番EL-V0507L1LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は機能など8種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵
防雨形
玄関ポーチをやさしく照らすシンプルなフォルムのブラケット
使用可能温度範囲:5〜35℃

用途
屋外用照明
壁面取付専用
光源色電球色 色温度(K)2700 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光束(Lm)580 消費電力(W)8.5 エネルギー消費効率(Lm/W)68.2 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 材質(本体)プラスチック 黒色 グローブ種別アクリル 乳白色消し塗装仕上 質量(kg)0.7 機能センサなしタイプ
注意
※写真方向以外取付できません
※調光はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65749724 EL-V0507L1LN 65517536 EL-V0507AL 1LN 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 1台 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする