一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65749749 品番EL-V0300N1HN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵
防雨形
使用可能温度範囲:5〜35℃

用途
屋外用照明
壁面縦取付専用
光源色昼白色 色温度(K)5000 定格固定出力 器具相当白熱電球40形器具相当 クラス40 定格電圧(V)100 光束(Lm)380 消費電力(W)8.1 エネルギー消費効率(Lm/W)46.9 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)82 材質本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上 質量(kg)0.8 機能人感センサマルチタイプ
注意
※写真方向以外取付できません
※調光はできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65749749 EL-V0300N1HN 65517561 EL-V0300AN 1LN 画像準備中 一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用 三菱電機 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする