三菱電機
三菱電機の 照明器具
三菱電機の 住宅・店舗照明
三菱電機の ポーチライト
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65749767
品番
EL-V0301N1LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源ユニット内蔵
防雨形
使用可能温度範囲:5〜35℃
用途
屋外用照明
壁面縦取付専用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
固定出力
器具相当
白熱電球40形器具相当
クラス
40
定格電圧(V)
100
光束(Lm)
380
消費電力(W)
7.7
エネルギー消費効率(Lm/W)
50.6
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
82
材質
本体:鋼板、セード:アクリル 乳白色消し塗装仕上
質量(kg)
0.7
機能
センサなしタイプ
注意
※写真方向以外取付できません
※調光はできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65749767
EL-V0301N1LN
65517579
EL-V0301AN 1LN
一体形 ブラケット ポーチ灯 軒下用
三菱電機
1台
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)