一体形 スポットライト

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)8.5 材質本体:シルバーメタリック塗装、セード:アクリル 透明内面消し 注文コード65749794 品番EL-S0503L1LN
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は消費電力・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

電源ユニット内蔵
ブラケットタイプ
防雨形
使用可能温度範囲:5〜35℃

用途
屋外用照明
壁面取付専用
材質本体:シルバーメタリック塗装、セード:アクリル 透明内面消し 質量(kg)1.4 電圧(V)AC100 消費電力(W)8.5 定格固定出力 センサーセンサなしタイプ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)62.3 光束(Lm)530 LED寿命(時間)40000 クラス40 演色指数(Ra)82 器具相当白熱電球40形器具相当
注意
※写真方向以外取付できません
※調光はできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする