LED電球タイプ ブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65749819 品番 EL-WVE1707C/H
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

防雨形
壁面・天井面・床取付可能
使用可能温度範囲:5〜35℃

用途屋外用照明 質量(kg)2.3 材質(本体)アルミダイカスト ダークグレーメタリック塗装仕上 タイプ不透光タイプ 口金E17 グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上
注意
※ランプ別売
※壁面取付は写真方向以外取付できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする