自動点滅器ダイヤルクス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65749907 品番DAL-13B1-3
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

屋外用リード線式(別置形)
使用可能温度範囲:-10〜40℃
一般のエクステリア照明器具の近くに取り付けるだけで、明るさセンサ機能をプラスできる、器具外取付タイプの自動点滅スイッチです
夕方暗くなると自動的に点灯し、朝明るくなると自動的に消灯
つけ忘れや消し忘れがなくなるので、便利で、しかも省エネです

用途屋外用照明 付属品取付金具ワッシャ・ネジ各1本、チェック・カバー1枚 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(消灯時/点灯時)1.0/0 定格電圧(V)100 照度(Lx)(点灯)10〜80、(消灯)400以下
注意
※人感センサ付き器具、明るさセンサ付き器具には取付できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
感光センサー
有限会社高山看板 様

警視庁地理案内板の感光スイッチに代用して使用した スムーズに反応してくれた 街灯の影響で電気が付かない場所もあったが これも反応がいいと考えてます・

対象商品:
65749907
2021-10-22
用途:
ガーデンライトの自動点灯消灯
その他業種

概して満足。欲を言えば早く点きすぎる、遅くまで点きすぎる。値段なりですかね。
それと消費電力が1W。食い過ぎでしょう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする