一般誘導灯 本体 壁埋込形

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65750065 品番 KYH2951HB1EL
参考基準価格(税別)¥123,800 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)
LED光源同梱包

点灯時間(非常時)60分 定格長時間定格形 等級B級(BL形)20B形 取付壁埋込形 種類(表示板)片面 定格電圧(V)100 入力電流(A)0.048 消費電力(W)2 質量(kg)1.5 LEDLE20404S3W-B 電池(Ni-MH蓄電池)3H06DA 材質(本体)プラスチック 白色 耐震性A 光源寿命60000時間 埋め込み寸法(mm)216×263
注意
※本体のみ
※表示板別売
※断熱施工では使用できません
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする