一般誘導灯 本体 天井埋込形

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65750108 品番 KSH2911HA1EL
参考基準価格(税別)¥130,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

ルクセントLEDsシリーズ
平常時・非常時共LED点灯
リモコン自己点検機能タイプ
LED光源同梱包
パネル式

点灯時間(非常時)60分 定格長時間定格形 等級B級(BL形)20B形 取付天井埋込形 種類(表示板)片面 定格電圧(V)100 入力電流(A)0.048 消費電力(W)2 質量(kg)1.5 LEDLE20504S3W-A 電池(Ni-MH蓄電池)3H06DA 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 埋め込み寸法(mm)295×105 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.6
注意
※本体のみ
※表示板別売
※断熱施工では使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする