6角軸鉄工用ドリル 6MTDシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:3.5mm●有効長:45●全長:103●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS) 注文コード65750118 品番6MTD-35
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る


喰い付きが良く、センターポンチ不要
ドリル刃は日本製で高品質
インパクトドライバーにワンタッチで装着可能!。X型シンニング加工。先端の切りくずの排出が良いため、切れ味長持ち!。

仕様●サイズ:3.5mm●有効長:45●全長:103●質量:14●素材:ハイスピード鋼(HSS) アズワン品番67-0417-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする